充電インパクトレンチ19mm角

充電インパクトレンチ19mm角 - 空研

Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。

用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に黒/緑機能LEDライト機能付差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900充電時間(分)55打撃数(min-1)2200内容量1台
注意
※KB9L62J(電池パック21.6V 4.2Ah)を購入使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24893593KWE250PRODC21.64.2750M16~M27M14~M20
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする