川本ポンプ(川本製作所)
海水用自吸式樹脂製ポンプ
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途
海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所
極数
2極
電動機
全閉外扇屋外形
異物通過径(Φmm)
-
残水位(mm)
-
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
鋳鉄
材質(主軸)
SUS316
運転可能最低水位(mm)
-
材質(インペラ)
鋳鉄
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
タイプ
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24893776
GSP4405CE0.75
40
0.75
0.75
三相200
三相200
50
7
0.32
自吸式
海水
¥
377,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24893785
GSP4406CE0.75
40
0.75
0.75
三相200
三相200
60
12.8
0.11
自吸式
海水
¥
376,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24893794
GSP4505CE0.75
50
0.75
0.75
三相200
三相200
50
7
0.32
自吸式
海水
¥
403,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24893803
GSP4505CE1.5
50
1.5
1.5
三相200
三相200
50
10
0.4
自吸式
海水
¥
447,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24893812
GSP4506CE0.75
50
0.75
0.75
三相200
三相200
60
12.8
0.11
自吸式
海水
¥
403,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24893828
GSP4506CE1.5
50
1.5
1.5
三相200
三相200
60
17.2
0.18
自吸式
海水
¥
447,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24893837
GSP4506CE2.2
50
2.2
2.2
三相200
三相200
60
25
0.18
自吸式
海水
¥
521,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500