曜日別特売

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) - アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) - アクアシステム
(7件のレビュー)

シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。

用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80内容量1台
注意
※ペール缶・オイルストッパー・フィルター別売。
本商品のご使用にはコンプレッサー(別売)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集じん量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894092APPQO550S-
65,600
52,980
58,278(税込)
当日出荷
43833168APPQO550S18
50,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550とオイルスポンジと柚とりクリーナー(製品紹介)【アクアシステム株式会社】
この動画は、1が参考にしています。
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で切粉回収(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550の吸入揚程と横引能力(製品紹介)
この動画は、1が参考にしています。
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550Sのフィルター後付け方法(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で紛塵回収(製品紹介)
この動画は、1が参考にしています。
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で水滴回収(製品紹介)
工場内の木片チップやバリ取り後のゴミ掃除に エア駆動のバキュームクリーナー
この動画は、1が参考にしています。
【アクアシステム株式会社】エア式バキュームクリーナーAPPQO550
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24894092
2019-06-23
用途: 水槽の掃除
製造業

大型水槽の砂、泥、砂利などの回収に使用
、空気流量400L程度のコンプレツサーが無いと
役にたちません。エアーで動くので助かります。

対象商品 : 24894092
2019-09-25
用途: 清掃用
製造業

通常の清掃や側溝のヘドロ清掃などに使用予定です。まだ届いたばかりですが、昨日試した限りでは問題ありません。回収物の廃棄を考えて吸引するものを選ばないといけないところはあります。

1が参考にしています
2018-09-14
用途: 泥水回収

路上工事時の泥水回収に使用しています。
電気を使わないので感電や故障の心配ないです。ただし、ペール缶口環に少しでも変形があると吸引力は格段に落ちます。(パッキンにゴミが挟まった時も同様)
 なのでパッキンの厚みを工夫する等で何とかなれば☆5個ってとこです。
 ちゃんとした状態であればペール缶が潰れるほど強力です

対象商品 : 24894092
2018-06-12
用途: 掃除用
株式会社メンテナンス

工場や現場での掃除用に購入しました。
 ペール缶は、道具と一緒に持ち歩くので、ついでに、このクリーナーを積んでおくと、圧縮エアーは、殆どの工場にあるので、モーター付きの重い掃除機を持ち歩くよりも便利です。
 吸引力は、そこそこありますが、粗挽きダライ粉や、アークの残り棒などは、ギリギリ吸う感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 24894092
2018-03-28
用途: 斫リ作業時のコンクリート殻の清掃
渡部興業株式会社

大変良い製品だと思います。
なお、専用の受け容器(ペル容器)があれば(強度がある)と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24894092
2017-07-05
用途: ダライ粉の吸引

良いところは軽くて持ち運びやすい。悪いところは吸引力が小さい。モーター駆動のものに比べると格段に落ちる。排出空気が強すぎて。どないか処理できないものか。

対象商品 : 24894092
2017-03-27
用途: 金属の削りくずの吸い込み

吸い込む力が全く弱い。少し大きめのダライ粉になるとすい上がらない。これは使えないな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする