曜日別特売

エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)

エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) - アクアシステムエア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) - アクアシステム

市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。
コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。
200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。

用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能粘度(cP)
コンプレッサー
吸入量(L/min)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894108APPQO-HP2300010馬力1502(吸込)
114,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする