曜日別特売

ドリル TLDM

ドリル TLDM - DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDM - DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDM - DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDM - DIJET(ダイジェット工業)

正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。
傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。
広い溝形状で切り粉処理性に優れています。
薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。
他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。
炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。

材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30内容量1本
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効加工深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24888578TLDM1401454100122D(刃径×2倍)
24,490
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
24887634TLDM0303126042D(刃径×2倍)
6,190
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
24887643TLDM0313.1126042D(刃径×2倍)
6,560
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
24887652TLDM0323.2126042D(刃径×2倍)
6,560
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24887668TLDM0333.3136042D(刃径×2倍)
6,560
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
24887677TLDM0343.4136042D(刃径×2倍)
6,560
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
24887686TLDM0353.5136042D(刃径×2倍)
6,560
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
24887695TLDM0363.6146042D(刃径×2倍)
6,810
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
24887704TLDM0373.7146042D(刃径×2倍)
6,810
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887713TLDM0383.8156042D(刃径×2倍)
6,810
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887722TLDM0393.9156042D(刃径×2倍)
6,810
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887738TLDM0404156042D(刃径×2倍)
6,810
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887747TLDM0414.1166062D(刃径×2倍)
7,310
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887756TLDM0424.2166062D(刃径×2倍)
7,310
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887765TLDM0434.3176062D(刃径×2倍)
7,310
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887774TLDM0444.4176062D(刃径×2倍)
7,310
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
24887783TLDM0454.5176062D(刃径×2倍)
7,310
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887792TLDM0464.6186562D(刃径×2倍)
7,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887808TLDM0474.7186562D(刃径×2倍)
7,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887817TLDM0484.8186562D(刃径×2倍)
7,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24887826TLDM0494.9196562D(刃径×2倍)
7,930
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
24887835TLDM0505196562D(刃径×2倍)
7,930
7,298
8,028(税込)
当日出荷
24887844TLDM0515.1206562D(刃径×2倍)
8,430
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
24887853TLDM0525.2206562D(刃径×2倍)
8,430
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
24887862TLDM0535.3206562D(刃径×2倍)
8,430
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
24887878TLDM0545.4216562D(刃径×2倍)
8,430
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
24887887TLDM0555.5216562D(刃径×2倍)
8,430
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
24887896TLDM0565.6227062D(刃径×2倍)
9,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
24887905TLDM0575.7227062D(刃径×2倍)
9,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
24887914TLDM0585.8227062D(刃径×2倍)
9,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
24887923TLDM0595.9237062D(刃径×2倍)
9,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
24887932TLDM0606237062D(刃径×2倍)
8,460
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
24887948TLDM0616.1237082D(刃径×2倍)
9,410
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
24887957TLDM0626.2247082D(刃径×2倍)
9,410
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
24887966TLDM0636.3247082D(刃径×2倍)
9,410
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
24887975TLDM0646.4257082D(刃径×2倍)
9,410
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
24887984TLDM0656.5257082D(刃径×2倍)
9,410
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
24887993TLDM0666.6257582D(刃径×2倍)
9,990
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
24888002TLDM0676.7267582D(刃径×2倍)
9,990
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
24888018TLDM0686.8267582D(刃径×2倍)
9,990
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
24888027TLDM0696.9277582D(刃径×2倍)
9,990
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
24888036TLDM0707277582D(刃径×2倍)
9,990
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
24888045TLDM0717.1277582D(刃径×2倍)
10,580
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
24888054TLDM0727.2287582D(刃径×2倍)
10,580
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
24888063TLDM0737.3287582D(刃径×2倍)
10,580
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
24888072TLDM0747.4287582D(刃径×2倍)
10,580
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
24888088TLDM0757.5297582D(刃径×2倍)
10,580
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
24888097TLDM0767.6297582D(刃径×2倍)
12,020
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
24888106TLDM0777.7307582D(刃径×2倍)
12,020
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
24888115TLDM0787.8307582D(刃径×2倍)
12,020
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする