モノタロウ

温湿度計 デジタルタイプ

温湿度計 デジタルタイプ - モノタロウ
(45件のレビュー)

大きな画面で温度と湿度が確認できます。時刻表示もありアラームセットも可能です。イラストで快適マークを三段階で表示します。卓上と壁掛けでの使用が可能です。

用途部屋の温度と湿度の測定に。測定範囲(温度)-10~50℃ / (湿度)20~90%RH仕様卓上式/壁掛式材質(本体)ABS樹脂使用電池単4乾電池×1本(別売り)本体サイズ(mm)108×23×101温度表示方式デジタル測定精度(℃)±1.0内容量1台
注意
※用途以外での使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898807-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24898807-35144473-- デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 35144473デジタル温湿度計 環境目安表示付モノタロウ1台
1,498
税込1,648
後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898807
2021-10-07
用途: 梱包作業

温度湿度がどちらもあまり正確ではないようですね、このような商品は高くないとだめですか、

対象商品 : 24898807
2019-06-08
用途: バイクガレージの温湿度の確認の為購入しました。
製造業

他メーカーの製品はどれも\1000を超えるなかモノタロウ製は\1000以下で購入できて満足です。
品質も精度についても申し分ありませんでした。

対象商品 : 24898807
2019-08-05
用途: 教室の空調管理

シンプルなデザインで、数字も見やすく、良品だと思います。

対象商品 : 24898807
2019-06-26
用途: 熱中症予防

エアコンを入れる目安に購入 3つの顔(絵)で表示するのがもう少し大きくても見やすくて良かったかも 大変満足です

対象商品 : 24898807
2019-03-22
用途: 日常生活で使用

コスパが良く、画面表示の見やすさも良いと思います。

対象商品 : 24898807
2019-01-18
用途: 会社内、温湿度計測。
製造業

安価であり、使いやすく・見やすい、あとは対応年数です。

対象商品 : 24898807
2019-02-06
用途: 室内
卸売・小売業

今までは棒状の温度計を使用していたが
デジタルだと一発で確認できる。湿度計があるのも
意外とよい。

対象商品 : 24898807
2019-02-01
用途: 湿度の管理

サイズも調度良く見やすいです。日にちが常時表示できるとなお良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする