曜日別特売

IH調理器

IH調理器 - 象印マホービン

火力調節は「弱火」「中火」「強火」が素早くワンタッチで火加減が設定できます。
「9段階(火かげん)調節」できる「火かげん」キー。
「切り忘れ防止機能」、「なべなし検知機能」、「小物検知機能」、「ダブルセンサーによる異常温度上昇防止機能」、「マグネットプラグ」

消費電力(W)1300ブラウン本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×45温度調節範囲(℃)(揚げ物)140~200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24891387EZ-HG26
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする