曜日別特売

マイコン沸とう電動ポット

マイコン沸とう電動ポット - 象印マホービン
(15件のレビュー)

ゆっくり少量ずつ注げる「カフェドリップ給湯」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー7時間」。
用途に合わせて使い分けられる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃

消費電力(W)700電源コード(m)1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24891518CD-WY222.2グレーマイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯漏れ防止構造、転倒湯漏れ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース、カルキとばし沸とう
オープン
取扱い終了
24891527CD-WY303グレーマイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯漏れ防止構造、転倒湯漏れ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース、カルキとばし沸とう
オープン
取扱い終了
24891536CD-WY404グレーマイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯漏れ防止構造、転倒湯漏れ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース、カルキとばし沸とう
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24891527
2023-12-12
用途: 給湯
株式会社滋賀設計製造業

4Lのポットを使用していたのですが故障し、新たに手配しました。
翌日の配送をいただき、大変助かっております。

対象商品 : 24891527
2023-08-29
用途: 事務所
不動産業

蓋が取りはずしできるので、給水、掃除のときとても使いやすいです・

対象商品 : 24891536
2023-03-30
用途: 休憩室で使用
株式会社ファーマインド製造業

いろいろなサイトで探しましたが価格的、サイズ的、納期的にモノタロウが1番良かったので購入しました。大人数で使用するのでお湯がたっぷり使えて気に入っています。

対象商品 : 24891527
2023-09-15
用途: 湯沸かし
株式会社 水府電機商会電気・ガス・熱供給・水道業

前回使用していた物がかなり古い物でしたが、ほぼ同じ機能と同じ形なので使うのも楽で良かった。

対象商品 : 24891527
2022-01-10
用途: 休憩時間のお茶を入れる時に使用します。
古田建具店製造業

信頼できるメーカーなので、長く使えると思っています。
容量も3リットルは余裕があって良かったです。

対象商品 : 24891536
2021-08-23
用途: 現場事務所用
個人のお客様

4リットル容量ポットを安価で購入でき、大人数で使用しているので大変満足しています。

対象商品 : 24891527
2022-04-16
用途: 居間での使用です。
その他業種

注文から配送まで、丁寧なご対応満足しております。商品も以前と同じメーカーで使い勝手がほぼ同じで良かったです。

対象商品 : 24891518
2020-12-01
用途: 事務所の給湯用に

給湯ボタンに通常とドリップモードがあり、ドリップコーヒーを入れる際に入れやすいのでリピートで違う事務所用にもう1台購入しました。強いて言うならドリップモードがさらに静かに勢いが弱く給湯できるといいなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする