曜日別特売

バンドソー ワンタッチ式平バイス

バンドソー ワンタッチ式平バイス - 新ダイワ

オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。

ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31246944RB180FV-HA
488,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24890854RB180FVHA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24890854RB180FVHA10931087RB-180FV-HARB180FVHA バンドソー 新ダイワ 10931087バンドソー新ダイワ1台
329,800
税込362,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする