DAIKO(大光電機)
心地いいあかり 10畳用
癒しに特化した光を演出する3つの点灯パターン。
全灯時はリビングに必要な明るさにキャンドル色の上部間接光をプラス。下点灯時作業に必要な光、上点灯時はムードあるキャンドル色の光がくつろぎ感を高めます。
消費電力(W)
89
仕様
プルレススイッチ付
適合
~10畳
材質
鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、鋼板/シルバー塗装、木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット)
質量(kg)
4.9
適合範囲
~10畳
色温度(K)
(キャンドル色)2000、(電球色)2700
点灯方式
点灯11段切替(点灯1・直接光のみ~点灯2-10・直接光 間接光(全灯6)~点灯1・5%~調光10・100%-0)
光源色
電球色、キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46
点灯方向
全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)
光色
電球色+キャンドル色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
スイッチ種類
リモコン、壁スイッチ
内容量
1個
注意
※壁スイッチでも操作できます。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光方式
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24891597
DXL-81117
10段階調光
12畳
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891588
DXL-81084
10段切替(調光1・5%~調光10・100%)
10畳
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください