心地いいあかり 14畳用

心地いいあかり 14畳用 - DAIKO(大光電機)心地いいあかり 14畳用 - DAIKO(大光電機)心地いいあかり 14畳用 - DAIKO(大光電機)心地いいあかり 14畳用 - DAIKO(大光電機)

実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。
全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。
下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。

消費電力(W)58仕様プルレススイッチ付適合~14畳質量(kg)5.0高さ(mm)170適合範囲~14畳色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~光源色電球色、昼白色点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)LED寿命(時間)40000光色電球色+昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数14畳スイッチ種類リモコン、壁スイッチLED交換不可内容量1個
注意
※壁スイッチでも操作できます。
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24891606DXL-81212鋼板/白塗装、鋼管/クロームメッキ、木製/白塗装、アクリル/乳白(マット)60060097.85670
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891615DXL-81213鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、木製/ウォールナット色塗装、アクリル/乳白(マット)60060097.85670
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891624DXL-81214鋼板/白塗装、鋼管/クロームメッキ、木製/白塗装、アクリル/乳白(マット)620620110.76420
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891633DXL-81215鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、木製/ウォールナット色塗装、アクリル/乳白(マット)620620110.76420
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする