DAIKO(大光電機)
LEDシーリングライト 8畳用
省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
適合
~8畳
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
適用畳数
8畳
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
付属品
材質
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892175
DXL-81119
38
調色・調光リモコン
木製/ウォールナット色塗装、突き板、アクリル/乳白(マット)
2.4
(昼光色)6500、(電球色)2700
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892123
DXL-81059
46
連続調光リモコン
アクリル/乳白(マット)
2.1
6500
オープン
取扱い終了
24892132
DXL-81071
46
調色・調光リモコン
アクリル/乳白(マット・内面グリーンシルク印刷)
2.1
6500
オープン
取扱い終了
24892148
DXL-81072
46
調色・調光リモコン
アクリル/乳白(マット・内面イエローシルク印刷)
2.1
6500
オープン
取扱い終了
24892157
DXL-81073
46
調色・調光リモコン
木製/クリア塗装(一部ライトピンク塗装・ピンク塗装)、アクリル/乳白(マット)
2.2
6500
オープン
取扱い終了
24892166
DXL-81078
46
-
アクリル/乳白(マット)
2.1
6500
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください