DAIKO(大光電機)
小型シーリングライト
消費電力(W)
6.1
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
材質
ポリカーボネート/乳白(マット)、ポリカーボネート/白
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
LED交換
不可
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892358
DXL-81244B
450
電球色
6.1
2700
73.8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892342
DXL-81243B
590
昼光色
6.1
6500
96.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください