DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
選択してください
6.8
7.8
13.6
16.5
20.4
直径(Φmm)
選択してください
150
200
360
380
450
520
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892525
DXL-81028
20.4
鋼板・鋼管/クロームメッキ、木製/ダークオーク色塗装
1.4
380
225
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892534
DXL-81042
6.8
鋼板/金メッキ、ガラス/乳白消し
0.9
150
185
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892543
DXL-81043
6.8
鋼板/金メッキ、ガラス/乳白(模様入り)
0.9
200
175
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892568
DXL-81098
13.6
鋼板/ペールブルー塗装
1.9
360
240
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892577
DXL-81099
13.6
鋼板/モカ塗装
1.9
360
240
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892586
DXL-81100
20.4
鋼板・鋼管/黒塗装、木製/ダークオーク色塗装、鋼板/ブルー塗装
2.5
520
375
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892604
DXL-81102
16.5
鋼板・鋼管/黒塗装、木製/ウォールナット突板貼り、アクリル/乳白(マット)
2.5
450
250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892552
DXL-81082
7.8
木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット)
0.9
450
210
オープン
取扱い終了
24892595
DXL-81101
16.5
鋼板・鋼管/白塗装、木製/白木突板貼り、アクリル/乳白(マット)
2.5
450
250
オープン
取扱い終了
返品不可
24892613
DXL-81105
7.8
和紙
0.7
450
425
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください