DAIKO(大光電機)
LEDペンダント シリコンカバー
消費電力(W)
5.8
仕様
吊高さ調節可能
付属品
ランプ
材質
成形シリコン
質量(kg)
0.4
口金
E17
コード長さ(mm)
800
色温度(K)
2700
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892638
DXL-81181B
乳白
70.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892647
DXL-81182B
緑
39.6
オープン
取扱い終了
24892656
DXL-81183B
赤
24.1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください