ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
表面処理
電解研磨
内容量
1巻(30m)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※使用荷重については基準値ですので、必ず強度を確かめて余裕のある強度の商品を使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ボール径(Φmm)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24893103
3.2-SUS
30
3.2
3
9
SUS304
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24893112
4.5-SUS
30
4.5
4
12
SUS304
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24893094
2.4-SUS
30
2.4
2
6
SUS304
取扱い終了
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください