Jカラー Japanese Traditional Series

Jカラー Japanese Traditional Series - ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Series - ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Series - ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Series - ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Series - ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Series - ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Series - ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Series - ターナー色彩

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。
乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。
シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。

特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
全160種類を絞り込む
内容量
160種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24907216JC05JB1A1缶(500mL)薄藤色(うすふじいろ)シリーズ164-5142-40JB-1a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907225JC05JB1B1缶(500mL)木賊(とくさ)シリーズ164-5142-45JB-1b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907234JC05JB1C1缶(500mL)藍白(あいじろ)シリーズ164-5142-50JB-1c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907243JC05JB1D1缶(500mL)桑染(くわぞめ)シリーズ164-5142-55JB-1d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907252JC05JB2A1缶(500mL)藤鼠(ふじねず)シリーズ164-5142-41JB-2a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907268JC05JB2B1缶(500mL)水浅葱(みずあさぎ)シリーズ164-5142-46JB-2b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907277JC05JB2C1缶(500mL)青磁色(せいじいろ)シリーズ164-5142-51JB-2c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907286JC05JB2D1缶(500mL)菜種油色(なたねゆいろ)シリーズ164-5142-56JB-2d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907295JC05JB3A1缶(500mL)葡萄鼠(ぶどうねず)シリーズ164-5142-42JB-3a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907304JC05JB3B1缶(500mL)藍鼠(あいねず)シリーズ164-5142-47JB-3b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907313JC05JB3C1缶(500mL)山葵(わさび)シリーズ164-5142-52JB-3c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907322JC05JB3D1缶(500mL)海松(みる)シリーズ164-5142-57JB-3d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907338JC05JB4A1缶(500mL)京紫(きょうむらさき)シリーズ164-5142-43JB-4a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907347JC05JB4B1缶(500mL)上紺(じょうこん)シリーズ164-5142-48JB-4b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907356JC05JB4C1缶(500mL)裏葉色(うらはいろ)シリーズ164-5142-53JB-4c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907365JC05JB4D1缶(500mL)利休鼠(りきゅうねず)シリーズ164-5142-58JB-4d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907374JC05JB5A1缶(500mL)灰藍(はいあい)シリーズ164-5142-44JB-5a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907383JC05JB5B1缶(500mL)青鈍(あおにび)シリーズ164-5142-49JB-5b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907392JC05JB5C1缶(500mL)灰緑(はいみどり)シリーズ164-5142-54JB-5c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907408JC05JB5D1缶(500mL)老緑(おいみどり)シリーズ164-5142-59JB-5d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907417JC05JY1A1缶(500mL)玉子色(たまごいろ)シリーズ264-5142-60JY-1a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907426JC05JY1B1缶(500mL)木蘭(もくらん)シリーズ264-5142-65JY-1b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907435JC05JY1C1缶(500mL)曙色(あけぼのいろ)シリーズ264-5142-70JY-1c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907444JC05JY1D1缶(500mL)弁柄(べんがら)シリーズ264-5142-75JY-1d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907453JC05JY2A1缶(500mL)黄土色(おうどいろ)シリーズ264-5142-61JY-2a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907462JC05JY2B1缶(500mL)金茶(きんちゃ)シリーズ264-5142-66JY-2b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907478JC05JY2C1缶(500mL)蘇枋(すおう)シリーズ264-5142-71JY-2c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907487JC05JY2D1缶(500mL)代赭(たいしゃ)シリーズ264-5142-76JY-2d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907496JC05JY3A1缶(500mL)象牙色(ぞうげいろ)シリーズ264-5142-62JY-3a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907505JC05JY3B1缶(500mL)琥珀色(こはくいろ)シリーズ264-5142-67JY-3b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907514JC05JY3C1缶(500mL)真朱(しんしゅ)シリーズ264-5142-72JY-3c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907523JC05JY3D1缶(500mL)灰汁色(あくいろ)シリーズ264-5142-77JY-3d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907532JC05JY4A1缶(500mL)黄玉色(こうぎょくいろ)シリーズ264-5142-63JY-4a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907548JC05JY4B1缶(500mL)丁子色(ちょうじいろ)シリーズ264-5142-68JY-4b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907557JC05JY4C1缶(500mL)橡(つるばみ)シリーズ264-5142-73JY-4c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907566JC05JY4D1缶(500mL)木枯茶(きからちゃ)シリーズ264-5142-78JY-4d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907575JC05JY5A1缶(500mL)路考茶(ろこうちゃ)シリーズ264-5142-64JY-5a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907584JC05JY5B1缶(500mL)肉桂色(にっけいいろ)シリーズ264-5142-69JY-5b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907593JC05JY5C1缶(500mL)深緋(ふかひ)シリーズ264-5142-74JY-5c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907602JC05JY5D1缶(500mL)吉岡染(よしおかぞめ)シリーズ264-5142-79JY-5d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907618JC20JB1A1缶(2L)薄藤色(うすふじいろ)シリーズ164-5144-42JB-1a
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907627JC20JB1B1缶(2L)木賊(とくさ)シリーズ164-5144-47JB-1b
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907636JC20JB1C1缶(2L)藍白(あいじろ)シリーズ164-5144-52JB-1c
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907645JC20JB1D1缶(2L)桑染(くわぞめ)シリーズ164-5144-57JB-1d
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907654JC20JB2A1缶(2L)藤鼠(ふじねず)シリーズ164-5144-43JB-2a
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907663JC20JB2B1缶(2L)水浅葱(みずあさぎ)シリーズ164-5144-48JB-2b
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907672JC20JB2C1缶(2L)青磁色(せいじいろ)シリーズ164-5144-53JB-2c
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907688JC20JB2D1缶(2L)菜種油色(なたねゆいろ)シリーズ164-5144-58JB-2d
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907697JC20JB3A1缶(2L)葡萄鼠(ぶどうねず)シリーズ164-5144-44JB-3a
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24907706JC20JB3B1缶(2L)藍鼠(あいねず)シリーズ164-5144-49JB-3b
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする