Jカラー White Series

Jカラー White Series - ターナー色彩Jカラー White Series - ターナー色彩Jカラー White Series - ターナー色彩Jカラー White Series - ターナー色彩Jカラー White Series - ターナー色彩Jカラー White Series - ターナー色彩Jカラー White Series - ターナー色彩Jカラー White Series - ターナー色彩

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。
乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。

特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
全96種類を絞り込む
色番
内容量
96種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911854JC05WH1A1缶(500mL)スノウ ホワイトWH-1a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911863JC05WH1B1缶(500mL)ハーモニー ホワイトWH-1b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911872JC05WH1C1缶(500mL)クール ホワイトWH-1c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911888JC05WH1D1缶(500mL)シャイン ホワイトWH-1d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911897JC05WH2A1缶(500mL)ウォーム ホワイトWH-2a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911906JC05WH2B1缶(500mL)ムーブ ホワイトWH-2b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911915JC05WH2C1缶(500mL)ムーンライト ホワイトWH-2c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911924JC05WH2D1缶(500mL)スモーキー ホワイトWH-2d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911933JC05WH3A1缶(500mL)カントリー ホワイトWH-3a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911942JC05WH3B1缶(500mL)エンゲージ ホワイトWH-3b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911958JC05WH3C1缶(500mL)ヘイズィ ホワイトWH-3c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911967JC05WH3D1缶(500mL)フォギィ ホワイトWH-3d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911976JC05WH4A1缶(500mL)ホライズン ホワイトWH-4a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911985JC05WH4B1缶(500mL)ウェディング ホワイトWH-4b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911994JC05WH4C1缶(500mL)アイシー ホワイトWH-4c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912003JC05WH4D1缶(500mL)サイレント ホワイトWH-4d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912012JC05WH5A1缶(500mL)パッション ホワイトWH-5a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912028JC05WH5B1缶(500mL)レイク ホワイトWH-5b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912037JC05WH5C1缶(500mL)スウィート ホワイトWH-5c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912046JC05WH5D1缶(500mL)レイン ホワイトWH-5d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912055JC05WH6A1缶(500mL)アイボリー ホワイトWH-6a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912064JC05WH6B1缶(500mL)シェル ホワイトWH-6b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912073JC05WH6C1缶(500mL)デイライト ホワイトWH-6c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912082JC05WH6D1缶(500mL)パウダー ホワイトWH-6d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912098JC20WH1A1缶(2L)スノウ ホワイトWH-1a
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912107JC20WH1B1缶(2L)ハーモニー ホワイトWH-1b
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912116JC20WH1C1缶(2L)クール ホワイトWH-1c
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912125JC20WH1D1缶(2L)シャイン ホワイトWH-1d
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912134JC20WH2A1缶(2L)ウォーム ホワイトWH-2a
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912143JC20WH2B1缶(2L)ムーブ ホワイトWH-2b
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912152JC20WH2C1缶(2L)ムーンライト ホワイトWH-2c
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912168JC20WH2D1缶(2L)スモーキー ホワイトWH-2d
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912177JC20WH3A1缶(2L)カントリー ホワイトWH-3a
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912186JC20WH3B1缶(2L)エンゲージ ホワイトWH-3b
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912195JC20WH3C1缶(2L)ヘイズィ ホワイトWH-3c
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912204JC20WH3D1缶(2L)フォギィ ホワイトWH-3d
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912213JC20WH4A1缶(2L)ホライズン ホワイトWH-4a
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912222JC20WH4B1缶(2L)ウェディング ホワイトWH-4b
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912238JC20WH4C1缶(2L)アイシー ホワイトWH-4c
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912247JC20WH4D1缶(2L)サイレント ホワイトWH-4d
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912256JC20WH5A1缶(2L)パッション ホワイトWH-5a
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912265JC20WH5B1缶(2L)レイク ホワイトWH-5b
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912274JC20WH5C1缶(2L)スウィート ホワイトWH-5c
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912283JC20WH5D1缶(2L)レイン ホワイトWH-5d
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912292JC20WH6A1缶(2L)アイボリー ホワイトWH-6a
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912308JC20WH6B1缶(2L)シェル ホワイトWH-6b
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912317JC20WH6C1缶(2L)デイライト ホワイトWH-6c
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912326JC20WH6D1缶(2L)パウダー ホワイトWH-6d
5,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912335JC40WH1A1缶(4L)スノウ ホワイトWH-1a
9,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
24912344JC40WH1B1缶(4L)ハーモニー ホワイトWH-1b
9,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする