曜日別特売

ミルクペイント

ミルクペイント - ターナー色彩ミルクペイント - ターナー色彩ミルクペイント - ターナー色彩ミルクペイント - ターナー色彩ミルクペイント - ターナー色彩ミルクペイント - ターナー色彩ミルクペイント - ターナー色彩ミルクペイント - ターナー色彩
(19件のレビュー)

アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。
ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。
クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。
アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。
トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。
ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。
ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。
マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。
ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。

適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス危険物の類別非危険物不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
注意
※使用後は必ず密閉し、直射日光・高温多湿を避けて保存してください。乳成分に由来する原料を使用しているため、腐敗する恐れがあります。
※テーブルなど耐久性が必要な部位には上塗りとしてトップコートクリア(UVカット)をご使用ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24913193MK1200011缶(1.2L)スノーホワイト
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24913202MK1200091缶(1.2L)インクブラック
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
24913218MK1200111缶(1.2L)ハニーマスタード
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913227MK1200141缶(1.2L)サンフラワーオレンジ
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913236MK1200211缶(1.2L)ゴールデンレッド
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913245MK1200231缶(1.2L)アンティークコーラル
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913254MK1200251缶(1.2L)フロリダピンク
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913263MK1200291缶(1.2L)ビンテージワイン
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913272MK1200301缶(1.2L)クリームバニラ
3,700
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913288MK1200321缶(1.2L)ヘンプベージュ
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913297MK1200401缶(1.2L)ピスタチオグリーン
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
24913306MK1200421缶(1.2L)グリーンアーミー
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913315MK1200431缶(1.2L)クロコダイルグリーン
3,700
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913324MK1200521缶(1.2L)インディアンターコイズ
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913333MK1200551缶(1.2L)トリトンブルー
3,700
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913342MK1200571缶(1.2L)ディキシーブルー
3,700
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913358MK1201001缶(1.2L)クラッキングメディウム
3,950
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913367MK1201011缶(1.2L)アンティークメディウム
3,950
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913376MK1201051缶(1.2L)トップコートクリア(UVカット)
3,950
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
24913385MK2000011本(200mL)スノーホワイト
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
24913394MK2000091本(200mL)インクブラック
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
24913403MK2000111本(200mL)ハニーマスタード
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
24913412MK2000141本(200mL)サンフラワーオレンジ
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
24913428MK2000211本(200mL)ゴールデンレッド
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
24913437MK2000231本(200mL)アンティークコーラル
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
24913446MK2000251本(200mL)フロリダピンク
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
24913455MK2000291本(200mL)ビンテージワイン
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913464MK2000301本(200mL)クリームバニラ
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
24913473MK2000321本(200mL)ヘンプベージュ
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
24913482MK2000401本(200mL)ピスタチオグリーン
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
24913498MK2000421本(200mL)グリーンアーミー
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
24913507MK2000431本(200mL)クロコダイルグリーン
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913516MK2000521本(200mL)インディアンターコイズ
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
24913525MK2000551本(200mL)トリトンブルー
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
24913534MK2000571本(200mL)ディキシーブルー
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
24913543MK4500011本(450mL)スノーホワイト
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24913552MK4500091本(450mL)インクブラック
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24913568MK4500111本(450mL)ハニーマスタード
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24913577MK4500141本(450mL)サンフラワーオレンジ
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
24913586MK4500211本(450mL)ゴールデンレッド
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913595MK4500231本(450mL)アンティークコーラル
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
24913604MK4500251本(450mL)フロリダピンク
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913613MK4500291本(450mL)ビンテージワイン
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
24913622MK4500301本(450mL)クリームバニラ
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24913638MK4500321本(450mL)ヘンプベージュ
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913647MK4500401本(450mL)ピスタチオグリーン
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24913656MK4500421本(450mL)グリーンアーミー
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913665MK4500431本(450mL)クロコダイルグリーン
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913674MK4500521本(450mL)インディアンターコイズ
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24913683MK4500551本(450mL)トリトンブルー
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プラスターメディウム
この動画は、13が参考にしています。
クラッキングメディウム
この動画は、18が参考にしています。
アンティークメディウム
この動画は、17が参考にしています。
[ターナー公式]ミルクペイント ラストメディウム(さび風)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24913455
2024-08-30
用途: リメイク鉢を作る時に使ってます
サービス業

ターナーさんのミルクペイントは、匂いもなくて室内でも使えるのでよく使わせていただいてます。
色のバージョンがもう少しあればなとは思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24913385
2023-06-06
用途: 古くなった家具などに使っています

プラスチックなどにも塗れるので古くなってしまった家具などわざと古くして味を出し再利用して使っています。かえっておしゃれになり気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 24913473
2022-12-30
用途: 園芸用品や小物の塗装
サービス業

ミルクペイントForガーデンのミルキーホワイトの汚しにヘンプベージュを使用しました
砂で汚れた感じが出ていい感じの仕上がりでした

2が参考にしています
対象商品 : 24913622
2022-10-31
用途: 室内壁塗り作業時
サービス業

古い汚れた壁の上から塗るため、色彩感覚が過敏になりがちですが、このターナー色彩、特にこの色は巧く馴染みました。助かりました。

対象商品 : 24913638
2022-10-07
用途: 製品の塗装
有限会社 アサヒ木工製造業

塗りやすく、発色も良い。見本等で示された色合いとは若干違うが、良い色だと思う。

対象商品 : 24913385
2022-08-16
用途: 日曜大工
その他業種

作成した棚の塗装に使用しました。あまり木目を見せたくなかったので、三度塗りくらいしました。思ったより自然に白色になり、仕上がり綺麗です。

対象商品 : 24913385
2022-07-09
用途: 今回購入した分は小物の着色用

シナベニアの塗装で使用しましたが、水で薄めずそのままで塗装しても伸びが良く2回塗りで綺麗な色に仕上がりました。
1回塗りでも良かったかもしれません。

対象商品 : 24913543
2021-11-28
用途: DIY塗装

ペンキ独特の匂いはなく安心して使用できます。
マットな仕上がりでDIY用に便利です。
お色の種類が少ないので混ぜて使用しています。
シャビーな感じのDIYをされる方には良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする