曜日別特売

カメラ

カメラ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

高画質CMOSセンサ搭載。
画像が鮮明。有効画素数約31万画素。
暗くても見やすい高感度レンズ。
視野角が広い。

使用電源(V)DC12マイナスアース設置形態バックビュー有効画素数約31万画素質量(g)(カメラ)84(コードを含む)消費電力(W)0.4(約30mA)出力(映像)広角鏡像(後方確認用)コード長さ(m)4レンズ広角固定焦点f=1.21mm、 F値1:2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(カメラ)23×23×22(背面突起部を除く)照度(Lx)約1~100000解像度水平400TV本(中心部)S/N比40dB以上(推奨照度にて)撮像素子1/3.6型カラーCMOS素子画角(水平)145°、(垂直)112°映像出力NTSCアナログコンポジット信号1.0Vp-p75Ω内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897556CY-RC90KD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24897556
2018-04-08
用途: 車のバックカメラ用
製造業

ナビが同メーカーなので合わせました。取付はまだですが、注文から到着がほぼ1日で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする