曜日別特売

極細コンパウンド「プロ仕込み!」

極細コンパウンド「プロ仕込み!」 - ビッグ
(2件のレビュー)

研磨粒子が磨き量により徐々に小さくなっていくので、1500番程度のペーパー目を除去し、
肌調整から仕上げまでこれ1本で完了します。
水溶性なのでバフがらみや飛び散りが少なく、ふきとりも簡単に出来ます。
すべての補修塗料に対応。もちろん水性塗料にも対応しております。

用途肌調整から仕上げまで使用できる塗膜用液体コンパウンド成分水溶性種類ノンシリコン・ノンワックス危険物の類別非危険物内容量1本(750mL)
注意
※ノンシリコン・ノンワックスタイプなので塗料のハジキもありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897653YP122極細目#2000~#3000程度(粉砕型)水溶性
8,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24897653
2020-11-21
用途: コーティングの前処理の為の磨き
トータルリペアその他業種

個人的にはもう少しシャバシャバな方がパッドが目詰まりしにくいので好きです。
ボディにつけた後、コンパウンドの塊を指で平に伸ばしてるのでちょっと面倒くさい。
その他は良いとおもいます。

対象商品 : 24897653
2018-08-17
用途: 自動車の磨き

使いやすく油分を含まないので塗装本来のツヤが出て満足です。その後、ワックスなど塗付すれば仕上がりが違います。
安いのでけちらずに使えます。100円ショップの小分けボトルの詰め替えすると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする