濃色車専用仕上げバフ

濃色車専用仕上げバフ - ビッグ濃色車専用仕上げバフ - ビッグ
(1件のレビュー)

最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい!
コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません!
耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!

用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897662YP301
3,150
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24897662
2019-01-31
用途: バフ目消し
S-labo

ギアアクションである程度仕上げたあとのオーロラ消しに使用しています。
もうちょっと柔らかい方が好みですがまずまず満足いく仕上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする