曜日別特売

卓上スライド丸ノコ

卓上スライド丸ノコ - SHINKO(新興製作所)卓上スライド丸ノコ - SHINKO(新興製作所)卓上スライド丸ノコ - SHINKO(新興製作所)卓上スライド丸ノコ - SHINKO(新興製作所)
(15件のレビュー)

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。

用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mmノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)100消費電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410定格時間(分)30範囲(テーブル回転)45°付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45刃数(p)72質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898326SSC-190A
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: DIYで使っています
ペンションあかとんぼ

値段の割にはしっかりとしていてDIYなどの役に立っています

対象商品 : 24898326
2023-03-24
用途: 丸のこ安全教育に使用
東海安全教習センター株式会社

丸のこ安全衛生教育の必修アイテムとして
利用させてもらいありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24898326
2022-07-21
用途: 木工工房で使用いたしてます
その他業種

もう少しパワーがほしかったかな
でも 快適に 使っております(^o^)

3が参考にしています
対象商品 : 24898326
2021-05-31
用途: DIYで使用
アロウライフ企画その他業種

自宅での改築に伴い購入、使い勝手は良い方だが若干スライドが左右に揺れることが分かった

2が参考にしています
対象商品 : 24898326
2022-03-20
用途: 木材切断
アトリエそら製造業

毎日使用してます。
とても使いやすいです。
購入してよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 24898326
2020-02-12
用途: 自宅のメンテナンス(フローリング張替え)
PPエンジニアリング製造業

作業性も良く問題なくできました、但し重いと感じました(安定性ではこんなものかな)

対象商品 : 24898326
2019-05-21
用途: 木工事
串田設備建設業・工事業

まだ使い始めでよくわからないが、試運転では、特に問題点はありませんでした。

対象商品 : 24898326
2019-11-24
用途: 板切断
旭鉄工株式会社

使用中に安全カバ-のワイヤ-が切れました修理したいのですが部品はありますか?

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする