モノタロウ

アートナイフ

アートナイフ - モノタロウ
(24件のレビュー)

細かい作業に適したペン型アートナイフです。口金が刃をしっかり固定するのでガタつきません。

材質(刃)SK5付属品替刃25枚付全長(mm)138材質(本体)ABS本体質量(g)約15刃厚(mm)0.5刃先角度(°)約37内容量1本
注意
※刃の交換の際は十分ご注意ください。※刃物ですので、取扱いには注意してください。※幼児のての届かない場所に保管してください。※使用しないときは、危険ですので、必ずキャップを付けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898816SX-012
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24898816SX-0120823970710BSX-012 アートナイフ オルファ 08239707アートナイフオルファ1本
489
税込538
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898816
2022-08-12
用途: 細かいもののカットに便利
株式会社タウンハウス

細かいもののカットに便利。丸もののカット使ってます。

対象商品 : 24898816
2022-04-11
用途: カット作業
ペクッド建設業・工事業

カット作業の細かい作業に使っています。曲線など手でカットしたいときには必需品です。

対象商品 : 24898816
2022-02-28
用途: 紙や樹脂フィルムのカット
サービス業

100均で済ませていましたが、比較にならないほどシッカリとした作りです。

対象商品 : 24898816
2021-11-23
用途: ゴム板などの細工用
教育・研究機関

安価で購入でき,替え刃の購入も容易ですので,これを選びました.用途にも依りますが,切れ味は問題ないと思います.

対象商品 : 24898816
2021-08-29
用途: 樹脂ゴムの切抜き
製造業

モノタロウの黄色い柄の物よりコシが強いので、用途に合わせて使い分けています。期待どおりで助かっています。

対象商品 : 24898816
2021-08-18
用途: 激安

安かったのでポチリ。切れ味良いですね。替え刃も合わせて買ったけど元々ついているのね。

対象商品 : 24898816
2021-08-10
用途: マスキングテープなどの薄い素材のカッティング
製造業

オファーなどの他社の製品と比較したわけではありませんが、切れ味は良く
問題ありません。

対象商品 : 24898816
2022-06-03
用途: 切り絵
サービス業

切れ味も満足してます。使い心地はいいです。お手頃な値段だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする