曜日別特売
モノタロウ

カッター 特大

カッター 特大 - モノタロウカッター 特大 - モノタロウ
(27件のレビュー)

滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。

用途厚物切断用赤+黒仕様ネジロック付属品本体付替刃1枚全長(mm)180刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃内容量1本
注意
※カッター刃は刃物ですので、取扱いには注意してください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※使用しないときは、危険ですので、カッターの刃を本体の中に戻してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898843SX2500
428
471(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898843
2026-02-15
用途: 資源ごみの解体
建設業・工事業

カッター本体が大きく握りやすくて、刃も厚みがありしっかりしていて、とても使いやすいです。

対象商品 : 24898843
2023-10-21
用途: 肥料の開封
農・林・水産業

500kgの肥料パックの底を切り開くときに使用、普通の大のカッターの刃より厚みがあり、刃が折れずらいので大変満足です、モノタロウブランドで価格も安いのでお買い得だと思います。

対象商品 : 24898843
2023-09-26
用途: 車のバンパー切断

大変使いやすく、歯が頑丈でブレないので、まっすぐにきれました。
おすすめです。

対象商品 : 24898843
2023-09-17
用途: 梱包作業
チョコカンパニー 竹中

今まで使っていた物より大きいので作業が楽な場合があります。
作業内容によって使い分けていくつもりです。

対象商品 : 24898843
2023-01-20
用途: 特大で強度アップ

大のカッターでもヨレるモノを切るのにいいですね~ 初めて特大使いますが、早めに使えばヨカッタ

対象商品 : 24898843
2021-09-07
用途: 梱包材の切断作業等
サービス業

梱包材等の切断用に購入
特大サイズで安定感があり
外装色も目立つため、置き忘れ等が減少
刃の固定も安定が有り、安心感もあり
切れ味も期待通り
自分の手のサイズでは大サイズでも十分であった
大サイズに不満が有れば特大サイズも良い選択肢と思われる

2が参考にしています
対象商品 : 24898843
2021-11-27
用途: 使いやすい。
卸売・小売業

特大刃先のカッターは、切断に力がいらず使いやすい。
真っすぐに切りたい時は特に重宝します。

2が参考にしています
2021-05-10
用途: 燃料ホース等の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

握りやすく力も入れやすいので硬めの耐油ホースも楽に切断でき重宝しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする