曜日別特売

ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓

ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。

使用地区一般地適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)固定179仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし弁仕様逆止弁グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24899166BF-2141TSD13吐水口固定式、吐水口側セルフストップ付、サーモスタット付
110,000
60,980
67,078(税込)
当日出荷
24899175BF-2142TSD13吐水口固定式、シャワー側・吐水口側セルフストップ付、サーモスタット付
126,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 施設にて利用
サービス業

セルフストップするので重宝しております。
実際追加購入してみてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする