曜日別特売

レザーソーSELECT 仮枠

レザーソーSELECT  仮枠 - レザーソーレザーソーSELECT  仮枠 - レザーソーレザーソーSELECT  仮枠 - レザーソーレザーソーSELECT  仮枠 - レザーソーレザーソーSELECT  仮枠 - レザーソーレザーソーSELECT  仮枠 - レザーソーレザーソーSELECT  仮枠 - レザーソーレザーソーSELECT  仮枠 - レザーソー

オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。

用途コンパネ・一般木材・生木・竹内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249894051532.2(寸14枚目)200300
4,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
249894661632.5(寸12枚目)250-
4,830
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
249895181733.0(寸10枚目)300-
5,380
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする