曜日別特売

恵み 厚刃 折込

恵み 厚刃 折込 - レザーソー恵み 厚刃 折込 - レザーソー

弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。
細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。
また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。
シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。
鋸刃を折りたたんで収納できます。
330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。

用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)3刃長(mm)330板厚(mm)0.7折込RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2498998311043330
5,250
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする