曜日別特売

レザーソー導突鋸 替刃

レザーソー導突鋸 替刃 - レザーソーレザーソー導突鋸 替刃 - レザーソーレザーソー導突鋸 替刃 - レザーソー
(3件のレビュー)

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。

用途一般木材・合板・集成材・竹細工ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
板厚(mm)
ピッチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24990342S3702400.31.0(寸30枚目)-
3,330
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24990358S3712400.31.0(寸30枚目)巾広
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24990367S3722400.31.0(寸30枚目)縦挽
3,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24990358
2023-06-30
用途: 木工用
雄工房サービス業

幅広替刃を探していたので良かった
レザーソーなのでよく切れる

対象商品 : 24990358
2021-10-18
用途: すだれの端の細かいカットに使います。
田中すだれ店製造業

引っ掛かりが良く、非常にきれいにカットが出来ます。

対象商品 : 24990342
2016-07-13
用途: 木工作業
羽幌自動車整備協業組合

大変切れ味も良く満足しております。精密な切断に最適です。
もう少し価格が安ければよいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする