下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル

下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)
(1件のレビュー)
内容量1個
全25種類を絞り込む
締圧力(kN[kgf])
質量(g)
角度(°)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
締圧力(kN[kgf])
トラスコ品番
質量(g)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695416ISK-0100.2792-930737(クランプアーム移動)70、(ハンドル操作)75
1,730
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25695425ISK-0400.2792-934030(クランプアーム移動)70、(ハンドル操作)80
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25695434ISK-040-2S0.2792-935830(クランプアーム移動)70、(ハンドル操作)80
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695443ISK-HH15000.27792-995124(クランプアーム移動)75、(ハンドル操作)70
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25695452ISK-HH25000.27792-996026(クランプアーム移動)80、(ハンドル操作)80
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25695468ISK-0300.3792-9323104(クランプアーム移動)65、(ハンドル操作)75
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
25695477ISK-03S00.3792-9331104(クランプアーム移動)65、(ハンドル操作)75
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25695495ISK-080-2S0.3792-939141(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)110
3,350
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25695504ISK-08S00.3792-940441(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)110
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695513ISK-08S0-2S0.3792-941241(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)110
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695522ISK-HH35000.9792-9978122(クランプアーム移動)85、(ハンドル操作)70
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25695538ISK-HH45002.27792-9986253(クランプアーム移動)90、(ハンドル操作)65
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25695547ISK-HH55003.4792-9994657(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)75
2,690
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25695556ISK-38B小02.5792-9471235(クランプアーム移動)75、(ハンドル操作)70
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25695565ISK-38B小0-2S2.5792-9480235(クランプアーム移動)75、(ハンドル操作)70
5,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
25695583ISK-38C小02.5792-9501250(クランプアーム移動)72、(ハンドル操作)72
1,990
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25695592ISK-38C大02.8792-9498504(クランプアーム移動)80、(ハンドル操作)80
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695608ISK-38B大02.8792-9455450(クランプアーム移動)80、(ハンドル操作)80
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25695626ISK-38S大02.8792-9544450(クランプアーム移動)80、(ハンドル操作)80
2,850
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
25695635ISK-38D05792-9510710(クランプアーム移動)65、(ハンドル操作)85
3,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695644ISK-38DS05792-9528710(クランプアーム移動)65、(ハンドル操作)85
3,840
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695653ISK-38K大03792-9536555(クランプアーム移動)85、(ハンドル操作)90
3,260
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695486ISK-0800.3792-938241(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)110
1,440
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
25695574ISK-38S小02.5792-9552235(クランプアーム移動)75、(ハンドル操作)70
1,700
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
25695617ISK-38B大0-2S2.8792-9463450(クランプアーム移動)80、(ハンドル操作)80
7,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25695443
2021-06-12
用途: ワ-クのクランプに
有限会社 ウエノ製作所

商品が小さい為邪魔にならず助かりました。マシニングセンターでのワ-クの固定で使いましたが、小さいながらもシッカリ固定出来ました。ただワークとの接点部分は調整が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする