下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル - IKURATOOLS(育良精機)
(2件のレビュー)
内容量1個
全29種類を絞り込む
締圧力(kN[kgf])
トラスコ品番
質量(g)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
締圧力(kN[kgf])
トラスコ品番
質量(g)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695662ISK-HV15000.5793-001167(クランプアーム移動)100、(ハンドル操作)56
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
25695678ISK-HV25000.91793-0020155(クランプアーム移動)100、(ハンドル操作)60
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25695687ISK-HV2530-UL0.91793-0038165(クランプアーム移動)90、(ハンドル操作)60
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25695696ISK-0903792-942142(クランプアーム移動)80、(ハンドル操作)88
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25695705ISK-090-2S3792-943942(クランプアーム移動)80、(ハンドル操作)88
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25695714ISK-09S03792-944742(クランプアーム移動)80、(ハンドル操作)88
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25695723ISK-HV35002.27793-0046340(クランプアーム移動)100、(ハンドル操作)60
1,810
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
25695748ISK-HV4530-XL1.8793-0062380(クランプアーム移動)100、(ハンドル操作)60
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25695757ISK-HV55003.4793-0071632(クランプアーム移動)105、(ハンドル操作)58
3,180
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25695766ISK-HV65003.4793-0089615(クランプアーム移動)105、(ハンドル操作)58
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695775ISK-40A01792-9561218(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)65
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25695784ISK-40A0-2S1792-9579218(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)65
6,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695793ISK-40K01792-9587218(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)65
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25695802ISK-40K0-2S1792-9595218(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)65
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
25695818ISK-40P01792-9609230(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)65
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695827ISK-40P0-2S1792-9617230(クランプアーム移動)95、(ハンドル操作)65
6,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695836ISK-41B小02792-9633400(クランプアーム移動)105、(ハンドル操作)70
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695845ISK-41BS小02792-9650400(クランプアーム移動)105、(ハンドル操作)70
2,410
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
25695854ISK-41B中03792-96251310(クランプアーム移動)110、(ハンドル操作)67
5,910
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
25695863ISK-41BS中03792-96411310(クランプアーム移動)110、(ハンドル操作)67
4,380
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
25695872ISK-42A02792-9668365(クランプアーム移動)94、(ハンドル操作)45
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695897ISK-42K02792-9684365(クランプアーム移動)94、(ハンドル操作)45
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695906ISK-42K0-2S2792-9692365(クランプアーム移動)94、(ハンドル操作)45
5,920
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695915ISK-42P02792-9706370(クランプアーム移動)94、(ハンドル操作)45
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695924ISK-42S02792-9714370(クランプアーム移動)94、(ハンドル操作)45
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695933ISK-44A04792-9722850(クランプアーム移動)120、(ハンドル操作)65
3,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695942ISK-44B04792-9731815(クランプアーム移動)120、(ハンドル操作)65
3,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25695888ISK-42A0-2S2792-9676365(クランプアーム移動)94、(ハンドル操作)45
5,920
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
25695732ISK-HV45001.8793-0054340(クランプアーム移動)100、(ハンドル操作)60
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25695678
2022-12-16
用途: 調整する際のクランプ
製造業

製品をしっかり固定することができ大変満足してます。

対象商品 : 25695678
2019-06-07
用途: 治具に取り付け

ボルトの取り付け部分を上下から締め付けると、先の合わせの部分が開いてきてまっすぐに取り付かない物がある。少し精度が悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする