アズワン
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション
内径(Φmm)
150
内高(mm)
45
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33526787
150×45/蓋・受器
蓋・受器
5-3290-55
¥
7,200
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
当日出荷
33526796
150×45/蓋のみ
蓋のみ
5-3290-56
¥
3,000
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33526805
150×45/受器のみ
受器のみ
5-3290-57
¥
5,000
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
当日出荷
33526814
150×45/中間受器
中間受器
5-3290-58
¥
8,110
¥
8,029
¥
8,832
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください