曜日別特売

ユニボール シグノ 307 0.7mm

ユニボール シグノ 307 0.7mm - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)

速書きでもかすれない。
水に濡れてもにじまない。
インク溜まりができにくい。
オフィスユースに最適な、上質感あるカーボン模様のデザイン。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7シリーズユニボールシグノ方式ノック式インクゲルインク入数1本内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24957354UMN30707.15835-3507
200
取扱い終了
代替品有
24957363UMN30707.24835-3506
200
取扱い終了
代替品有
24957372UMN30707.33835-3508
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24957354UMN30707.1562923605UMNS05.24UMN30707.15 ユニボール ワン 0.5 uni(三菱鉛筆) 62923605ユニボール ワン 0.5uni(三菱鉛筆)1本
99
税込109
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24957363UMN30707.2462923596UMNS05.15UMN30707.24 ユニボール ワン 0.5 uni(三菱鉛筆) 62923596ユニボール ワン 0.5uni(三菱鉛筆)1本
99
税込109
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24957354
2022-06-10
用途: 事務作業や打ち合わせ時の重要事項の記入に。
東濃ひのき白川プレカット協同組合

インク残量が1/3以下になってくると文字のかすれが生じます。何度か替え芯の交換を行いましたが、総じてこの現象が発生します。
 なお、以前はキャップ式のユニボールシグノ0.7㎜を継続的に愛用しており、その時にはカスレなど起きずに使い切れていました。

対象商品 : 24957363
2021-01-13
用途: 年賀状の宛名書き
製造業

スムーズに書けて大変満足です。Signo系及びJETSTREAM系は他社品に比べてダントツの滑らかさがありますね。

対象商品 : 24957354
2020-02-17
用途: 書類チェック時や重要な文字部分を色分けし目立たせる
金融・保険業

滑らかな書き心地で、太さも丁度いい感じで、見やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする