曜日別特売

マイコン炊飯ジャー

マイコン炊飯ジャー - タイガー魔法瓶マイコン炊飯ジャー - タイガー魔法瓶マイコン炊飯ジャー - タイガー魔法瓶
(7件のレビュー)

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。

ホワイト仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理電源コード(m)約1.2加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
炊飯容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25705015JBH-G181-W一升
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
25705024JBH-G101-W5.5合
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25705015
2023-11-28
用途: お米を炊く

超高級品と比べると長期保温した場合、コメは黄色くなってしまう。
早や炊きモードも超高級品と比べると3割遅い。
味は超高級炊飯器で炊いた場合と変わらない。
一升炊きは超高級ジャーと比べて半額以下なのでお得。

2が参考にしています
対象商品 : 25705015
2023-05-31
用途: イベント行事に使用
医療法人社団友和会医療・福祉・介護関連業

一度に大量においしく炊飯出来て、助かっています。家電量販店では取り扱いが無かったので
助かりました。迅速な配送も助かりました。次回もお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 25705015
2024-03-20
用途: 炊飯

一升タイプでこの価格と品質では十分満足できる商品です。

対象商品 : 25705024
2021-12-30
用途: 社員寮で使用
建設業・工事業

値段的に安い炊飯器ですが、十分美味しく炊き上がります。

対象商品 : 25705024
2021-01-29
用途: 値段では無い
株式会社今井商店

高い価格の炊飯器を使えば美味しいことはわかりきっている。
でも、会社で当直として使用するならこれくらいの価格で
十分美味しく炊ける。

対象商品 : 25705015
2020-11-20
用途: 介護施設での調理時 おかゆ作りなど
社会福祉法人かきつばた福祉会医療・福祉・介護関連業

新品だからかおいしく炊けました。
おかゆ作りだと5.5合炊き用では難しいので1升炊きで助かります。

対象商品 : 25705024
2019-09-13
用途: 白米炊飯(店舗で使用)
飲食業

保温時間が表示されないので困る。炊けたかどうかもわかりづらい。炊きあがったお米の味はとてもよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする