イマオコーポレーション
キャスタ(E3シリーズ)
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845865
CAE3-080PBL
80
107
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845917
CAE3-100PBL
100
128
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845962
CAE3-125PBL
125
156
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846014
CAE3-150PBL
150
182
¥
1,880
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846066
CAE3-200PBL
200
240
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください