曜日別特売
CAE3-150PBL キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション 75846014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAE3-150PBL キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション 75846014
CAE3-150PBL キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション 75846014

キャスタ(E3シリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)182
車輪幅(mm)100
車輪幅T(mm)40
内容量1個注文コード75846014品番CAE3-150PBL
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
車輪径(Φmm)
150
取付高(mm)
182
質量(g)
1220
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
車輪幅(mm)
100
寸法L(mm)
85
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
60
寸法S1(mm)
75
寸法S2(mm)
80
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪幅T(mm)
40
取付穴W1(mm)
9
車輪タイプ
単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする