曜日別特売

IXIL(イクシル)KAWASAKI ZX-6 R NINJA (98-02) ZX600G,ZX600J SLIP ON SOVE-オーバルタイプ

IXIL(イクシル)KAWASAKI ZX-6 R NINJA (98-02) ZX600G,ZX600J SLIP ON SOVE-オーバルタイプ - MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル)KAWASAKI ZX-6 R NINJA (98-02) ZX600G,ZX600J SLIP ON SOVE-オーバルタイプ - MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル)KAWASAKI ZX-6 R NINJA (98-02) ZX600G,ZX600J SLIP ON SOVE-オーバルタイプ - MAD MAX(マッドマックス)
材質ステンレス AISI304長さ(mm)493形状オーバル 125×100 mm質量(kg)3タイプSOVE適合車種KAWASAKI ZX-6 R NINJA 98-02 (ZX600G,ZX600J)コンプリートマット ポリッシュ内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※【必ずお読みください!】
こちらの商品は受注発注となります。
納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。
また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
車検非対応品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24967093IX-OK7045VSE
62,000
59,980
65,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする