JTC
8PCS L型レンチ付スタービットセット
仕様
ストレート&90°ビットホルダー付
入組点数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24988714
JTC5357
T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
1/4
片頭
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください