JTC
8PCS L型レンチ付六角ビットセット
仕様
ストレート&90°ビットホルダー付
入組点数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24988732
JTC5359
H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8
1/4
片頭
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください