JTC
6PCS スタービットセット
入組点数
6
ビット全長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24988793
JTC5366
T25、T30、T40、T45、T50、T55
12.7
37
片頭
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください