曜日別特売

BB-UN55 四角 シェル幅 68mm 軸長 127mm

BB-UN55 四角 シェル幅 68mm 軸長 127mm - SHIMANO(シマノ)
(8件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24970268EBBUN55B27
2,019
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-09
用途: ママチャリのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

母の形見の内装3段のママチャリのレストアに利用しました。 本来シェル幅が70ミリだったのですが寸法が一番近いこちらを利用し、問題なく使用できました。 ハーフチェーンカバーのステーが心配だったのですが、共締めにてクリアできました。また、クランクボルトも付属していて良かったです。 樹脂ワンのものもありますが、ボルトの事も考えるとコチラのほうがお薦めですね。

対象商品 : 24970268
2020-05-07
用途: ママチャリの整備

ママチャリのBB(ボトムブラケット)にだいぶガタが出てきていたので
交換するBBを探していましたがどの種類が適合するのか調べるのに大変苦労しました。この商品はシェル幅と軸長のみの表記で選びやすく、実際問題なく取り付けができました。動きも良く大変満足です。

対象商品 : 24970268
2020-02-14
用途: 25年前のMTBの修理
その他業種

古いMTBの修理に使用、軸長は2㎜長かったが問題なかったボルトもついてコスパ最高。

1が参考にしています
対象商品 : 24970268
2020-01-14
用途: MTBルック車へ取り付け
製造業

BB-UN100でも良かったけどルック車は見た目が大事なのでシルバーのコイツを選択。

1が参考にしています
対象商品 : 24970268
2018-09-05
用途: 20インチ折り畳み式自転車のBB交換に使いました。
その他業種

安物の自転車に取り付け最初は安物のために取り付けに手間取りピッチが違うんじゃないかと思いましたが、無事取り付けることができました。
ぶれもなくスムーズに回転しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24970268
2019-08-03
用途: 古い自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

1978年製のBSユーラシアスポルティーフのBB交換に使用。チェンラインも問題ありませんでした。(D-EL 127mm)

2が参考にしています
対象商品 : 24970268
2018-08-06
用途: ママチャリのBB交換

ママチャリのカップ&コーンのBBをカートリッジ式に交換しました。思っていた以上に簡単で、他の自転車も調子が悪くなったら、カートリッジ式に交換したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24970268
2017-09-28
用途: 古い自転車のレストアに

同じBB-UN55でもシェル幅や軸長違いでクランク取付ボルトが付属するもの、しないものがあるのでしょうか。確かにこのシェル幅や軸長のものは写真にボルトが写ってます。別のシェル幅や軸長のものには写ってないものがあります。同品番故そちらの写真を参考に注文し、ボルトは別注文したので余剰となりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする