外部用ニススプレー

外部用ニススプレー - 和信ペイント外部用ニススプレー - 和信ペイント

紫外線による木部の日焼けを防ぎます
強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。
スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。
刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。
油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。

用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。特性耐久乾燥時間(分)約60(20℃)主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※注意書きをよく読んで使用して下さい。
※衣服に付いた塗料は落とすことが出来ませんので、汚れてもよい服装で塗装して下さい。
※未塗装の木部に「半つやクリヤー」を塗ると、まれにつや消し剤が表面に残り、粉を吹いたようになることがあります。この現象を確実に防ぎたい場合は、「透明クリヤー」を1~2回塗って素地の吸い込みを押えてから、半つやクリヤーを塗装して下さい。
※塗る面のごみ、油分、カビ、ワックス等を取って下さい。はがれかけた古い塗料が残っている場合は、サンドぺペーパーなどで十分に取り除いて下さい。
※一度に厚塗りをせずに、ややうすめに塗り重ねて下さい。
※ニススプレーは詰まりやすく、詰まると再利用できませんので、つまり防止のために、必ず逆さ吹きをして、噴出口をきれいに拭いて下さい。
※良く攪拌して塗料を均一にして下さい。
※塗装中、乾燥中は十分に換気して下さい。
※塗り面性や乾燥時間は、素材や塗り方、天候などの影響で変わることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24969148-透明クリヤー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24969157-半つやクリヤー
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする