曜日別特売

車載用ソーラー空気清浄機Sola Clean

車載用ソーラー空気清浄機Sola Clean - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

車載ソーラー空気清掃機。
花粉・PM2.5を99.9%カット!
ハイブリットフィルター(高性能集塵+抗菌性炭)
大型のソーラー電池で常時作動。
3つの電源方式で晴天時も雨天時も常時作動。
晴天時はソーラー電池で作動&バッテリー充電。
雨天時や夜間はカーシガー電源やバッテリーで作動。
停車中でエンジンを切ってもソーラー電池&内臓バッテリーで動作。
ダッシュボード上などに設置可能。
太陽の位置に合わせて窓ガラスに設置可能。

付属品カーシガー電源ケーブル、吸着盤、両面テープ寸法(mm)約180×100×36質量(g)約255電源(V)(外部)DC5/1Aフィルターハイブリッドフィルター(高性能集塵+抗菌活性炭)PM2.5除去率99.9%バッテリー700mAH/3.7V(リチウムポリマー電池)電池(太陽)最大1.6W 5V/320mA動作時間(充電電池)満充電で約200分消臭方式消臭用活性炭内蔵動作温度(℃)0~50マイナスイオン数(個/cc)300万/以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991137CAR-AIR-CLN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-27
用途: 車内清浄に
サービス業

本体が白なのでおしゃれです!私は専らソーラー電池稼働での使用ですがカーシガー電源用の配線も付いていて安心ですね。空気清浄の効果を期待して使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする