パール金属
グルメクック シリコーン加工オイルポット
(2件のレビュー)
容量(L)
1.4
材質
本体:鉄(ふっ素樹脂加工)、蓋:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網:ワク部/鉄(ふっ素樹脂加工)、アシ部/ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
336
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×150×165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158247
H-7905
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください