(17130)バルブ

(17130)バルブ - ホンダ(17130)バルブ - ホンダ(17130)バルブ - ホンダ(17130)バルブ - ホンダ(17130)バルブ - ホンダ(17130)バルブ - ホンダ(17130)バルブ - ホンダ(17130)バルブ - ホンダ
(21件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2581778517130-P2M-A01
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2581779417130-PCX-003
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2581780317130-PH1-003
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
2581781217130-PK1-003
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2581782817130-PM6-G01
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
2581784617130-PNA-003
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
2581785517130-PND-A01
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
2581786417130-PR7-A01
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2581787317130-PRB-A01
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
2581788217130-PV3-013
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
2581789817130-PWA-003
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
2581790717130-RBB-003
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
2581791617130-RBB-A01
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
2581792517130-RCA-A02
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2581793417130-RGA-003
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2581795217130-RYE-A01
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2581783717130-PN3-003
取扱い終了
返品不可
2581794317130-RX0-A01
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25817898
2026-01-27
用途: フィットGE8後期用
自動車・二輪車・自転車関連業

PCVバルブが詰まると、オイルが周囲に噴き出したり、バンパー下あたりに茶色の液体(噴き出したオイルミスト)が付いていたりします。
予防整備としてこちらのバルブとグロメット、ホースも新品に交換しました。

対象商品 : 25817812
2025-10-27
用途: 車両メンテナンス(破損により交換)
サービス業

29年前の車ですが、重要部品として今も入手出来る事は有難いです。当時価格よりは値上げはしていますが、予備入れて余分に注文しました。(PCV 17130-PK1-003)

2025-12-03
用途: オイル交換忘れ警告灯点灯後の不調修理

PCVバルブがスラッジたまり目詰まり、ホースもびっしり目詰まり共に交換良くなった様です。

2025-08-17
用途: 自動車の修理

純正部品なので、問題無く取り付けられ、修理完了しました。

2025-04-13
用途: Nボックス(ターボ) FJ-1用
製造業

Nボックスのメンテナンス用に購入した。
PCVバルブホースと、グロメット(17139)の三点セットで購入した。
交換にあたり、バッキュームホースを外す事がありましたが、こちらも、そろそろ交換なのかと思いました。
3mmシリコンホース、4mmシリコンホースを別途購入しておけば良かったと思いました。
交換後の変化は、特に感じる事はありませんでした。

2025-07-07
用途: N-ONEの10万km整備で!
自動車・二輪車・自転車関連業

愛車が10万kmを超えたので、エンジンが不調になる前に交換した。
ホンダ純正部品なんで、品質的にも安心。

2025-12-03
用途: 車整備
運輸・通信業

純正品なので全く不安なく整備出来ます。非常に助かります。

対象商品 : 25817934
2025-03-28
用途: ホンダN ONE JG1、バルブ交換
ホームメンテナンスサービス建設業・工事業

ホンダN ONE GJ1 76000k時期的に交換しました。やはり、排気が逆流しておりました。交換して正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする