曜日別特売

12V/24Vサージプロテクター

12V/24Vサージプロテクター - CUSTOR(クストー)12V/24Vサージプロテクター - CUSTOR(クストー)
(5件のレビュー)

自動車の電子回路を保護。
12V/24兼用 バッテリープロテクター。

仕様最高パルス/30A質量(g)410入力電圧(V)12~24コード長さ(mm)200測定時間(秒)10~12耐電圧(V)(最大)24~37.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25690997005R-VP-1224
9,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25690997
2023-03-09
用途: 車の溶接補修
農・林・水産業

安価なサージプロテクターと迷いましたが、安価な物は機体の信頼性もあてにならないし、クリップケーブルも怪しいので本品にしました。
欲を言えばクリップがもう少し使いやすければ良かったですが、12/24V共用なので仕方ないかも知れませんね。

3が参考にしています
対象商品 : 25690997
2019-11-14
用途: 溶接 ジャンプスターター強制始動

ワニグチクリップがデカイです。デメリットメリット?
症状を見ました。コンピュータショート→エンジン不調 
データモニターPRNDのシフト位置等がおかしい 高額な修理代になる
JAFではジャンプスタータ使用時、サージアブソーバーで防いでいます 
JAFでの使用は不向きだと思います。クリップがすごくデカイからです。
商品としてはすばらしいです。

7が参考にしています
対象商品 : 25690997
2020-02-24
用途: 安心して作業が出来るようになりました。
自動車・二輪車・自転車関連業

良かったです。簡単に接続して、安心して使えました。

3が参考にしています
対象商品 : 25690997
2017-05-19
用途: 溶接作業
製造業

バッテリーターミナルを外す手間がなくなり作業効率が良くなりました。

7が参考にしています
対象商品 : 25690997
2016-11-30
用途: 溶接、スタット作業時
プロスペクト自動車・二輪車・自転車関連業

意味あるかはよく解らないけどないよりはいいと思い購入

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする