ホリダー・シモン シャワーヘッド 5段切替 ミスト (節水 美肌 洗顔 マッサージ やさしい浴び心地 ボッシーニ)

ホリダー・シモン シャワーヘッド 5段切替 ミスト (節水 美肌 洗顔 マッサージ やさしい浴び心地 ボッシーニ) - GAONA(ガオナ)
(5件のレビュー)

イタリアを代表するシャワーメーカー「BOSSINI社」製です。
シャワー・ジェット・ミスト・シャワー+ジェット・シャワー+ミストの5種類の水流に切替ができます。
水の微細な粒子で滑らかな浴びごこちを実現するミストシャワ―で体の隅々まで汚れを洗い落とし、潤いと癒しを与えてくれます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

付属品アダプター3個材質ABS樹脂・シリコン使用圧力(MPa)0.05~0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25693194GA-FC003
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25693194
2020-07-13
用途: シャワーヘッド
有限会社北島製作所

重いです。あとヘッドが下向き過ぎて使いにくい 水圧が弱いと5段階切替にはならない。

対象商品 : 25693194
2018-08-07
用途: シャワーの節水
製造業

TOTOには簡単に取り替え出来ました。私はミストが気持ち良く 他にも楽しめるので満足していますが、娘は髪が長いせいか、水の勢いがないので前のに戻してほしい!と言われてしまいました。
慣れかもしれませんが重いのも気になります。でも節水出来ているなら(調べようがありませんよね)満足です。

対象商品 : 25693194
2017-12-05
用途: 入浴時のシャワー
サービス業

今迄使用していたシャワーヘッドより水圧が弱くなりましたが、5種類の切り替えが出来、女性軍にはウケてます。シャワーだけでなく掃除用にも重宝してます。節水は、期待してますけど、良く解らない。

対象商品 : 25693194
2017-12-16
用途: 入浴
伊藤設計製造業

水のあたりがたいへん気持ちよく節水できるところが良い

対象商品 : 25693194
2016-09-08
用途: 浴室シャワーとして
サービス業

浄水シャワーを探していましたが、節水に加えてジェットとミストがあるところに惹かれてこちらを購入しました。脱塩素と止水機能があれば完璧だったのですが、色々探しても全部入りは無かったので仕方がないところ。集合住宅でも充分な勢いがありますが、ジェット+シャワーにすると水量が多くなるので勢いは弱くなります。シャワーの切替は360度回るリングで調整、個人的にはカチッと止まってくれた方が好みなのですが、微調整が出来るとも言えます。お値段を考えるととても良い買い物でした。ジェットのマッサージ効果とミストの気持ち良さは最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする