曜日別特売

赤札見つけ シャワーヘッドとホースのセット グローエ (大型噴板 クローム ホース1.6m)

赤札見つけ シャワーヘッドとホースのセット グローエ (大型噴板 クローム ホース1.6m) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25693368GA-FH006
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25693368
2018-09-25
用途: ヘッドが外れた
サービス業

一体型より 取り替え型が普通かと思っていましたが、
クロエ 海外商品で問合せしても 自分で調べて発注する為、判りづらく困りましたが、類似品があり助かりました

対象商品 : 25693368
2018-04-02
用途: 給水栓交換
その他業種

給水栓交換で同梱セットが貧弱でこれにしました、見た目使用感ともに満足いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする