曜日別特売

ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ (空気取込み構造 3段切替 マッサージ ホース1.6m)

ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ (空気取込み構造 3段切替 マッサージ ホース1.6m) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

レイン・レインO2・マッサージの3種類の水流に切替ができます。
レインO2は水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅シルバー使用圧力(MPa)0.1~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5150-39止水スイッチなし水流切替内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25693377GA-FH007
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25693377
2020-02-02
用途: シャワー
農・林・水産業

ヘッドの穴が大きいのか、取り換え前と比べると圧が全くない。
ヘッドの回転が悪く寄りが戻らない。
取り付けの調整のプラも柔ら過ぎて1度ミスをするとパーになる。
見栄えはよいが使い勝手は残念である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする