節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。安心・安全な日本製です。アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。